pagina iniziale
nuovo

GEFRAN SPA - GEFF075000 WRG-A-B-0050-E-1 0000XXXXS00M0XX - F075000

GEFRAN SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Magnetostrittivo

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Tensione d'esercizio nominale - 19...28 V

  • Lunghezza - 0 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007245013

Codice prodotto

GEFF075000

Cod. produttore

F075000

Produttore

GEF

Principio di funzionamento:

Magnetostrittivo

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione d'esercizio nominale:

19...28 V

Lunghezza:

0 mm

Trasduttore di posizione lineare senza contatto, a tecnologia magnetostrittiva. L assenza di contatto elettrico sul cursore, elimina i problemi di usura e consumo garantendo una durata di vita pressoche illimitata. L interfaccia analogica, disponibile con diversi range di tensione o in corrente, con uscita diretta e inversa garantisce una maggior flessibilita di installazione e di adattamento ai sistemi preesistenti. Accurata precisione di lettura della misura con riferimento alla non linearita, ripetibilita ed isteresi. Elevata resistenza alle vibrazioni, shock meccanici per un utilizzo in ambiente industriale gravoso.