EGOLUCE - ZEPPELIN TONDO 500MA 4000K 6348.33/W - 6348.33/W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Serie commerciale - zeppelin
Dimmerabile - ND
Durata - 35000 h
Potenza lampada - 2 W
Temperatura colore - 3700k
Confezione
1 PZ
EAN
299000272412
Codice prodotto
EG6348.33/W
Cod. produttore
6348.33/W
Produttore
EGO6348.33/W
Serie commerciale:
zeppelin
Dimmerabile:
ND
Durata:
35000 h
Potenza lampada:
2 W
Temperatura colore:
3700k
Dimensione:
40 mm
Colore:
bianco
Collezione di faretti da incasso calpestabili (ip 67) con flangia in acciaio inox aisi 316l, dissipatore in alluminio e cavo in neoprene da 30 cm. disponibili in versioni tonde e quadrate. montaggio con cassaforma o in cartongesso con apposito accessorio.


