pagina iniziale

GEFRAN SPA - GEFF069430 I71-S-8-M-B01M-1-4-F-P-E 2130A000X00 - F069430

GEFRAN SPA
copiacopia
GEFRAN SPA - GEFF069430 I71-S-8-M-B01M-1-4-F-P-E 2130A000X00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007209695

Codice prodotto

GEFF069430

Cod. produttore

F069430

Produttore

GEF

I sensori della serie IMPACT , sono trasmettitori di pressione, senza fluido di trasmissione, concepiti per l utilizzo in ambienti ad alta temperatura (350 C). La pressione del media viene trasferita, attraverso una membrana ad elevato spessore, direttamente all elemento sensibile in silicio. La trasduzione della sollecitazione e affidata ad una struttura microlavorata in silicio (MEMS). Il principio di funzionamento e di tipo piezoresistivo. Con IMPACT , esclusiva di Gefran, vengono indicate le serie di sensori di pressione per alta temperatura che sfruttano il principio piezoresistivo. Principale caratteristica dei sensori IMPACT e quella di non contenere al proprio interno alcun fluido di trasmissione. L elemento sensibile, direttamente posizionato dietro la membrana di contatto, e realizzato in silicio tramite tecniche di microlavorazione. La micro struttura, integra al proprio interno la membrana di misura e i piezoresistori. La minima deflessione necessaria all elemento sensibile, consente l utilizzo di meccaniche molto robuste. La membrana di contatto con il processo, puo avere uno spessore fino a 15 volte superiore a quello delle membrane utilizzate nei sensori di Melt tradizionali.