GEFRAN SPA - GEFF068813 GFXTERMO4-C-1-E4 - F068813

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000007208193
Codice prodotto
GEFF068813
Cod. produttore
F068813
Produttore
GEF
GFXTERMO4 e una unita multi-loop di regolazione in grado di gestire in totale indipendenza quattro anelli di processo. La configurazione delle risorse I/O , e estremamente rapida e flessibile, grazie ad un tool di programmazione che guida l utente nella scelta dei parametri. Ampia la dotazione base di I/O: â Quattro ingressi di processo â Quattro uscite di regolazione caldo â Due ingressi digitali â Due uscite di allarme inoltre come opzione sono disponibili: â Quattro ingressi analogici â Quattro uscite di regolazione freddo L adozione di due porte seriali indipendenti permette di ottenere una efficace capacita di comunicazione. Le due seriali adottate sono così definite: âbus localeâ , che permette di creare una rete di GFXTERMO4 e di collegarli ad un pannello operatore o PC industriale. Adotta il protocollo Modbus RTU e raggiunge una velocita di 115 Kbps. âbus di campoâ che permette l integrazione con architetture dove esistono gia dei bus di campo industriali quali: Profibus DP, CANopen, DeviceNet, Modbus RTU, Ethernet Modbus TCP. La presenza di âintelligenzaâ direttamente a bordo della scheda permette realizzare regolazione autonome ed affidabile sotto tutti i punti di vista. L installazione del dispositivo avviene su guida DIN o attraverso due viti M4.


