GEFRAN SPA - GEFF068635 650L-R-RR0-01011-1-G - F068635

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449076642500
Codice prodotto
GEFF068635
Cod. produttore
F068635
Produttore
GEF
Regolatori e indicatori | 650L | Indicatore/Limite di Allarme di Sicurezza (FM) | Caratteristiche Principali: - Dimensioni 48?48?80 mm (1/16 DIN) - Soglia di allarme con uscita rele per interruzione carico in caso di superamento soglia di sicurezza - Certificazione FM - Uscita di allarme ritenuta fino a riconoscimento da parte operatore - Tasto frontale dedicato per reset allarme - Conteggio numero interventi soglia allarme - Totalizzazione tempo intervento soglia allarme - Interfaccia operatore con ampio Display LCD, customizzabile, con scelta dei colori - Messaggi di diagnostica a scorrimento, configurabili, nella lingua selezionata - Configurazione Easy, guidata, copia/incolla dei parametri anche senza alimentazione - Livelli differenziati di password - Ingresso universale configurabile per Termocoppie, termoresistenze, ingressi Lineari - Comunicazione seriale RS485 in Modbus RTU - Estraibilita da frontale per immediata sostituzione - Tempo di campionamento 60 ms


