pagina iniziale

GEFRAN SPA - GEFF066923 GE1029-A-0-0500-050-O - F066923

GEFRAN SPA
copiacopia
GEFRAN SPA - GEFF066923 GE1029-A-0-0500-050-O

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003269945

Codice prodotto

GEFF066923

Cod. produttore

F066923

Produttore

GEF

Sensori di deformazione e forza | GE1029 | Sensore di deformazione per colonne | Caratteristiche Principali: Misurazione diretta della deformazione superficiale Montaggio rapido e veloce Precisione elevata e buona linearità sia in tensione che in compressione (come con estensimetri incollati) Ideale per l‘impiego su presse, stampaggio ad iniezione e macchine per pressofusione Un unico modello per diametri differenti (25…400mm) Applicazioni dinamiche Senza amplificatore (passivo) Ideale per il monitoraggio online della forza di chiusura Ideale per celle di carico fai-da-te | Panoramica: Il sensore di deformazione GE1029 misura direttamente la deformazione superficiale in corrispondenza del punto di montaggio con la stessa accuratezza ottenuta dagli estensimetri incollati. La tecnologia magnetica press-on, sviluppata da Sensormate AG, preme gli estesimetri sotto il foglio di protezione in acciaio inossidabile sulla superficie da misurare con tale forza che l‘attrito sostituisce l‘incollaggio normalmente utilizzato. Il sensore non deve essere ricalibrato dopo essere stato smontato e rimontato. Il sensore è installato utilizzando delle fascette metalliche in acciaio inossidabile, in modo non distruttivo, veloce e semplice. Per ogni diametro di colonna esterno alla tolleranza +/- 2.5mm un diverso paio di fascette è richesto. I sensori GE1029 richiedono un reset ciclico (>5min).