pagina iniziale

GEFRAN SPA - GEFF066426 GRAAS105000HA32A00 0000X00 - F066426

GEFRAN SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Altro

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Tensione d'esercizio nominale - 9...36 V

  • Lunghezza - 5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007202610

Codice prodotto

GEFF066426

Cod. produttore

F066426

Produttore

GEF

Principio di funzionamento:

Altro

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione d'esercizio nominale:

9...36 V

Lunghezza:

5 mm

Sensore angolare per range di misura fino a 360 con possibilita di programmazione sull analogica in step di +/-15 . Tecnologia Hall senza contatto per una durata di vita del sensore pressoche infinita grazie all inesistente usura dell elemento primario. Disponibili diverse configurazioni del prodotto che lo rendono di facile installazione sui mezzi. L elevato grado di protezione IP, la resistenza a shock e vibrazioni e le prestazioni performanti in termini di compatibilita elettromagnetica rendono questi prodotti adatti alle principali applicazioni del mondo dell idraulica mobile. Sviluppati per garantire una soluzione robusta e performante adatta ad applicazioni quali mezzi agricoli, macchine movimento terra, mezzi di sollevamento.