pagina iniziale

GEFRAN SPA - GEFF066342 KX-E-E-E-B06C-T-V-4 2130X000A00 - F066342

GEFRAN SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Segnale d'uscita - 4-20 mA

  • Collegamento elettrico - Connettore

  • Intervallo di misura - 0...600 Pa

  • Tensione di alimentazione - 24 V

  • Classe di precisione - 0.15

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007202412

Codice prodotto

GEFF066342

Cod. produttore

F066342

Produttore

GEF

Segnale d'uscita:

4-20 mA

Collegamento elettrico:

Connettore

Intervallo di misura:

0...600 Pa

Tensione di alimentazione:

24 V

Classe di precisione:

0.15

Con sensore di temperatura:

no

Leggibile:

no

Adatto per l'acqua:

sì

Con display:

no

Massima sovrappressione:

2 kPa

Adatto per l'aria:

sì

Adatto per vapore:

no

Dimensione filettatura:

1/2 pollice

Adatto per i gas:

sì

Grado di protezione (IP):

IP65

Adatto per il petrolio:

sì

Adatto per glicole:

sì

Antideflagrante:

sì

Adatto per l'ammoniaca:

no

Elemento di misurazione:

Membrana

Altezza:

102 mm

Larghezza:

26.5 mm

Profondità:

14 mm

Lunghezza del cavo:

0 m

Materiale del corpo:

Acciaio inossidabile

I trasmettitori KX sono basati sul principio di misura a film spesso su acciaio, con struttura metallica completamente saldata e senza guarnizioni interne, in modo da essere compatibile con qualsiasi tipo di fluido. Anche la custodia e in acciaio e consente un grado di protezione ambientale che va da IP65 a IP67. Questo trasmettitore e idoneo per tutte quelle applicazioni dove oltre alla robustezza sia necessaria anche un elevata accuratezza. La Serie KX puo essere utilizzata in ambienti con presenza di atmosfera esplosiva, per tale ragione e progettata e costruita secondo la Direttiva ATEX 2014/34/EU.