GEFRAN SPA - GEFF065590 GFXTERMO4-C-0-C - F065590

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di canali del controller - 4
Numero di ingressi analogici - 8
Numero di uscite analogiche - 0
Numero di ingressi digitali - 2
Numero di uscite digitali - 8
Confezione
1 PZ
EAN
2000007201002
Codice prodotto
GEFF065590
Cod. produttore
F065590
Produttore
GEF
Numero di canali del controller:
4
Numero di ingressi analogici:
8
Numero di uscite analogiche:
0
Numero di ingressi digitali:
2
Numero di uscite digitali:
8
Indicatore a led degli ingressi:
sì
Indicatore a led delle uscite:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tensione di alimentazione:
24...24 V
Con display:
no
Con collegamento PC:
sì
Bus di comunicazione:
RS-485
Protocollo di comunicazione:
Modbus
Comunicazione tramite rame:
sì
Comunicazione tramite fibra ottica:
no
Comunicazione tramite wireless:
no
Grado di protezione (IP):
IP40
Antideflagrante:
no
Ampliabile:
no
Funzionamento indipendente:
sì
Montaggio su guide DIN:
sì
Montaggio frontale:
no
Protezione dei controlli locali:
sì
Modello fail-safe:
no
Con piastra d'appoggio:
no
Applicazioni standard disponibili:
no
Larghezza:
40 mm
Altezza:
140 mm
Profondità:
140 mm


