GEFRAN SPA - GEFF064084 KX-E-E-Z-N01U-T-V-4 2130X000X00 - F064084

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000007198753
Codice prodotto
GEFF064084
Cod. produttore
F064084
Produttore
GEF
I trasmettitori KX sono basati sul principio di misura a film spesso su acciaio, con struttura metallica completamente saldata e senza guarnizioni interne, in modo da essere compatibile con qualsiasi tipo di fluido. Anche la custodia e in acciaio e consente un grado di protezione ambientale che va da IP65 a IP67. Questo trasmettitore e idoneo per tutte quelle applicazioni dove oltre alla robustezza sia necessaria anche un elevata accuratezza. La Serie KX puo essere utilizzata in ambienti con presenza di atmosfera esplosiva, per tale ragione e progettata e costruita secondo la Direttiva ATEX 2014/34/EU.