pagina iniziale

GEFRAN SPA - GEFF062330 KE1-6-H-P03M-1-5-D-S-E 2130X000S00 - F062330

GEFRAN SPA
copiacopia
GEFRAN SPA - GEFF062330 KE1-6-H-P03M-1-5-D-S-E 2130X000S00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Segnale d'uscita - 4-20 mA

  • Collegamento elettrico - Connettore

  • Tensione di alimentazione - 24 V

  • Intervallo di misura - 0...207 Pa

  • Classe di precisione - 0.25

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007195769

Codice prodotto

GEFF062330

Cod. produttore

F062330

Produttore

GEF

Segnale d'uscita:

4-20 mA

Collegamento elettrico:

Connettore

Tensione di alimentazione:

24 V

Intervallo di misura:

0...207 Pa

Classe di precisione:

0.25

Con sensore di temperatura:

no

Leggibile:

no

Con display:

no

Massima sovrappressione:

2 kPa

Adatto per l'aria:

Adatto per l'acqua:

Adatto per i gas:

Adatto per glicole:

Adatto per il petrolio:

no

Adatto per l'ammoniaca:

no

Adatto per vapore:

Materiale del corpo:

Acciaio inossidabile

Grado di protezione (IP):

IP65

Antideflagrante:

no

Dimensione filettatura:

1/2 pollice

Elemento di misurazione:

Membrana

Lunghezza del cavo:

0 m

I sensori di Melt Gefran Serie KE sono trasduttori di pressione concepiti per l utilizzo in ambienti ad alta temperatura. La caratteristica fondamentale e di poter leggere la pressione del media fino a temperature di 538 C (1000 F). Il principio costruttivo si basa sulla trasmissione idraulica della pressione; la tecnologia estensimetrica consente di trasdurre la grandezza fisica pressione in segnale elettrico. Il trasferimento della sollecitazione meccanica avviene tramite un liquido di trasmissione incomprimibile (NaK Sodio/Potassio). Il Nak e una sostanza riconosciuta come sicura (GRAS) dalla FDA. Applicazioni: Data la compatibilita riconosciuta dalla FDA, la serie K e utilizzabile per applicazioni Mercury free , food e medicale. Processi di trasformazione di polimeri speciali, tecnopolimeri (538 C /1000 F)