GEFRAN SPA - GEFF060873 1250-R-RRR-00000-0-G - F060873

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di canali del controller - 1
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Indicatore a led degli ingressi - sì
Protezione dei controlli locali - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449076663505
Codice prodotto
GEFF060873
Cod. produttore
F060873
Produttore
GEF
Numero di canali del controller:
1
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Indicatore a led degli ingressi:
sì
Protezione dei controlli locali:
sì
Indicatore a led delle uscite:
sì
Con display:
sì
Antideflagrante:
no
Larghezza:
48 mm
Con collegamento PC:
sì
Montaggio su guide DIN:
no
Montaggio frontale:
sì
Modello fail-safe:
no
Profondità:
80 mm
Ampliabile:
no
Altezza:
96 mm
Funzionamento indipendente:
sì
Applicazioni standard disponibili:
no
Con piastra d'appoggio:
no


