GEFRAN SPA - GEFF060846 1250-R-RR0-00101-1-G - F060846

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di canali del controller - 1
Indicatore a led degli ingressi - sì
Indicatore a led delle uscite - sì
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Con display - sì
Confezione
1 PZ
EAN
2000007193444
Codice prodotto
GEFF060846
Cod. produttore
F060846
Produttore
GEF
Numero di canali del controller:
1
Indicatore a led degli ingressi:
sì
Indicatore a led delle uscite:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Con display:
sì
Con collegamento PC:
sì
Grado di protezione (IP):
IP65
Antideflagrante:
no
Ampliabile:
no
Funzionamento indipendente:
sì
Montaggio su guide DIN:
no
Montaggio frontale:
sì
Protezione dei controlli locali:
sì
Modello fail-safe:
no
Con piastra d'appoggio:
no
Applicazioni standard disponibili:
no
Larghezza:
48 mm
Altezza:
96 mm
Profondità:
80 mm