pagina iniziale
nuovo

GEFRAN SPA - GEFF060550 W62-0-M-P10M-1-4-F 2130X000X00 - F060550

GEFRAN SPA
copiacopia
GEFRAN SPA - GEFF060550 W62-0-M-P10M-1-4-F 2130X000X00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Segnale d'uscita - 4-20 mA

  • Collegamento elettrico - Connettore

  • Tensione di alimentazione - 24 V

  • Intervallo di misura - 0...689 Pa

  • Classe di precisione - 0.25

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007192898

Codice prodotto

GEFF060550

Cod. produttore

F060550

Produttore

GEF

Segnale d'uscita:

4-20 mA

Collegamento elettrico:

Connettore

Tensione di alimentazione:

24 V

Intervallo di misura:

0...689 Pa

Classe di precisione:

0.25

Con sensore di temperatura:

Leggibile:

Con display:

Massima sovrappressione:

2 kPa

Adatto per l'aria:

Adatto per l'acqua:

Adatto per i gas:

Adatto per glicole:

Adatto per il petrolio:

no

Adatto per l'ammoniaca:

no

Adatto per vapore:

Materiale del corpo:

Acciaio inossidabile

Grado di protezione (IP):

IP65

Antideflagrante:

no

Dimensione filettatura:

1/2 pollice

Elemento di misurazione:

Membrana

Lunghezza del cavo:

0 m

Nella serie W6 e stata migliorata la lettura digitale grazie ad un display a cinque cifre di grandi dimensioni. Il misuratore di pressione di melt della serie W6 fornisce l indicazione della pressione localizzata in maniera affidabile e senza bisogno di manutenzione. Il piccolo capillare riempito con un mezzo speciale isola l amplificatore da potenziali danni termici.