pagina iniziale

GEFRAN SPA - GEFF059461 WE1-6-M-P01M-1-3-D 2130X000X00 - F059461

GEFRAN SPA
copiacopia
GEFRAN SPA - GEFF059461 WE1-6-M-P01M-1-3-D 2130X000X00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Segnale d'uscita - 4-20 mA

  • Collegamento elettrico - Connettore

  • Tensione di alimentazione - 24 V

  • Intervallo di misura - 0...69 Pa

  • Classe di precisione - 0.25

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007190498

Codice prodotto

GEFF059461

Cod. produttore

F059461

Produttore

GEF

Segnale d'uscita:

4-20 mA

Collegamento elettrico:

Connettore

Tensione di alimentazione:

24 V

Intervallo di misura:

0...69 Pa

Classe di precisione:

0.25

Con sensore di temperatura:

no

Leggibile:

no

Con display:

no

Massima sovrappressione:

2 kPa

Adatto per l'aria:

Adatto per l'acqua:

Adatto per i gas:

Adatto per glicole:

Adatto per il petrolio:

no

Adatto per l'ammoniaca:

no

Adatto per vapore:

Materiale del corpo:

Acciaio inossidabile

Grado di protezione (IP):

IP65

Antideflagrante:

no

Dimensione filettatura:

1/2 pollice

Elemento di misurazione:

Membrana

Altezza:

73.5 mm

Larghezza:

26.5 mm

Lunghezza del cavo:

0 m

I sensori di Melt Gefran serie WE sono trasmettitori di pressione concepiti per l utilizzo in ambienti ad alta temperatura. La caratteristica fondamentale e quella di poter leggere la pressione del media fino a temperature di 315 C.