pagina iniziale

GEFRAN SPA - GEFF057920 TPSA-E-6-Z-B01M-T-V 2130X000X00 - F057920

GEFRAN SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Segnale d'uscita - 4-20 mA

  • Collegamento elettrico - Connettore

  • Tensione di alimentazione - 24 V

  • Intervallo di misura - 0...1000 Pa

  • Classe di precisione - 0.1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007186767

Codice prodotto

GEFF057920

Cod. produttore

F057920

Produttore

GEF

Segnale d'uscita:

4-20 mA

Collegamento elettrico:

Connettore

Tensione di alimentazione:

24 V

Intervallo di misura:

0...1000 Pa

Classe di precisione:

0.1

Con sensore di temperatura:

no

Leggibile:

no

Con display:

no

Massima sovrappressione:

2 kPa

Adatto per l'aria:

Adatto per l'acqua:

Adatto per i gas:

Adatto per glicole:

Adatto per il petrolio:

no

Adatto per l'ammoniaca:

no

Adatto per vapore:

no

Materiale del corpo:

Acciaio inossidabile

Grado di protezione (IP):

IP65

Antideflagrante:

no

Dimensione filettatura:

1/2 pollice

Elemento di misurazione:

Membrana

Altezza:

55 mm

Larghezza:

26.5 mm

Lunghezza del cavo:

0 m

I trasmettitori della serie TPSA sono basati sul principio di misura estensimetrico. La struttura meccanica rende insensibile il trasduttore in fase di montaggio e serraggio. Questo trasduttore e idoneo in tutte quelle applicazioni dove oltre alla robustezza e necessaria una elevata accuratezza.