GEFRAN SPA - GEFF056241 CU-K5C 2130X000X40 - F056241
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Estensimetro
Tipo di interfaccia/connessione - Analogico
Altezza - 27 mm
Larghezza - 34 mm
Diametro - 50 mm
Confezione
1 PZ
EAN
2000007547391
Codice prodotto
GEFF056241
Cod. produttore
F056241
Produttore
GEF
Tipologia:
Estensimetro
Tipo di interfaccia/connessione:
Analogico
Altezza:
27 mm
Larghezza:
34 mm
Diametro:
50 mm


