pagina iniziale

GEFRAN SPA - GEFF050483 TK-Q-R-E-B01D-M-V 2130X000X00 - F050483

GEFRAN SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Segnale d'uscita - 0,5-2,5 V

  • Collegamento elettrico - Connettore

  • Intervallo di misura - 0...10 Pa

  • Tensione di alimentazione - 24 V

  • Classe di precisione - 5

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007171695

Codice prodotto

GEFF050483

Cod. produttore

F050483

Produttore

GEF

Segnale d'uscita:

0,5-2,5 V

Collegamento elettrico:

Connettore

Intervallo di misura:

0...10 Pa

Tensione di alimentazione:

24 V

Classe di precisione:

5

Con sensore di temperatura:

no

Leggibile:

no

Adatto per l'acqua:

sì

Con display:

no

Massima sovrappressione:

2 kPa

Adatto per l'aria:

sì

Adatto per vapore:

no

Dimensione filettatura:

1/2 pollice

Adatto per i gas:

sì

Grado di protezione (IP):

IP65

Adatto per il petrolio:

no

Adatto per glicole:

sì

Antideflagrante:

no

Adatto per l'ammoniaca:

no

Elemento di misurazione:

Membrana

Altezza:

58 mm

Larghezza:

26.5 mm

Lunghezza del cavo:

0 m

Materiale del corpo:

Acciaio inossidabile

I trasmettitori TK sono basati sul principio di misura estensimetrico a film spesso. I componenti elettronici ad elevata stabilita consentono l impiego dei trasmettitori in applicazioni dove e richiesta la trasmissione del segnale su lunghe distanze o insistemi intelligenti di regolazione. I trasmettitori di pressione TK sono stati sviluppati principalmente per misure di pressioni nel campo dell oleodinamica, pneumatica e circuiti idraulici. Sono inoltre utilizzati nei campi della tecnica e misura di processo.