pagina iniziale

OMRON ELECTRONICS - Modulo I/O NX, 8 ingressi analogici 4..20 mA, differenziale, 8000 punti, 250 µs/ch, Push-In Plus. - NXAD4204

OMRON ELECTRONICS S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 0 V

  • Tensione di alimentazione in AC 60 Hz - 0 V

  • Tensione di alimentazione DC - 20.4÷28.8 V

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • Ingresso, corrente -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4549734450430

Codice prodotto

GONXAD4204

Cod. produttore

NXAD4204

Produttore

OMRNXAD4204

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

0 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

0 V

Tensione di alimentazione DC:

20.4÷28.8 V

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Ingresso, corrente:

Ingresso, tensione:

No

Ingresso, resistenza:

No

Ingresso, termometro a resistenza:

No

Ingresso, termocoppia:

No

Segnale d'ingresso configurabile:

No

Risoluzione degli ingressi analogici:

13 Bit

Uscita, corrente:

No

Uscita, tensione:

No

Segnale d'uscita configurabile:

No

Numero di ingressi analogici:

8

Numero di uscite analogiche:

0

Ingressi analogici configurabili:

No

Uscite analogiche configurabili:

No

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

0

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

0

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW wireless:

0

Numero di interfacce HW USB:

0

Numero di interfacce HW altre:

1

Protocollo di supporto per TCP/IP:

No

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

No

Protocollo di supporto per CAN:

No

Protocollo di supporto per INTERBUS:

No

Protocollo di supporto per ASI:

No

Protocollo di supporto per KNX:

No

Protocollo di supporto per Modbus:

No

Protocollo di supporto per Data-Highway:

No

Protocollo di supporto per DeviceNet:

No

Protocollo di supporto per SUCONET:

No

Supporta il protocollo per LON:

No

Supporta il protocollo per profinet IO:

No

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

No

Supporta il protocollo per SERCOS:

No

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

No

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

No

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

No

Protocollo INTERBUS per Safety:

No

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

No

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

No

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

Standard radio bluetooth:

No

Standard radio WLAN 802.11:

No

Standard radio gprs:

No

Standard radio gsm:

No

Standard di comunicazione mobile 3G (UMTS):

No

Link IO master:

No

Componenti del sistema:

No

Grado di protezione (IP):

IP20

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile:

Adatto per montaggio su guida portante:

Montaggio a parete/diretto possibile:

No

Montaggio frontale possibile:

No

Montaggio su rack possibile:

No

Adatto per funzioni di sicurezza:

No

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello a

Risorsa corrispondente (Ex ia):

No

Risorsa corrispondente (Ex ib):

No

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

12 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

71 mm

Modulo I/O serie NX, 8 Ingressi analogici 4..20 mA, differenziale, 8000 punti, 250 µs/ch, Push-In Plus

OMRON ELECTRONICS

Un prodotto OMRON ELECTRONICS

Scopri la serie OMRON ELECTRONICS