pagina iniziale

GEFRAN SPA - GEFF045903 TSA-N-1-Z-B05U-A-T-V 2130X000X00 - F045903

GEFRAN SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Segnale d'uscita - 4-20 mA

  • Collegamento elettrico - Connettore

  • Tensione di alimentazione - 24 V

  • Intervallo di misura - 0...5 Pa

  • Classe di precisione - 0.5

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072316689

Codice prodotto

GEFF045903

Cod. produttore

F045903

Produttore

GEF

Segnale d'uscita:

4-20 mA

Collegamento elettrico:

Connettore

Tensione di alimentazione:

24 V

Intervallo di misura:

0...5 Pa

Classe di precisione:

0.5

Con sensore di temperatura:

no

Leggibile:

no

Con display:

no

Massima sovrappressione:

2 kPa

Adatto per l'aria:

Adatto per l'acqua:

Adatto per i gas:

Adatto per glicole:

Adatto per il petrolio:

no

Adatto per l'ammoniaca:

no

Adatto per vapore:

no

Materiale del corpo:

Acciaio inossidabile

Grado di protezione (IP):

IP65

Antideflagrante:

no

Dimensione filettatura:

1/2 pollice

Elemento di misurazione:

Membrana

Altezza:

61 mm

Larghezza:

22 mm

Lunghezza del cavo:

0 m

I trasmettitori della serie TSA sono basati sul principio di misura piezoresistivo al silicio. I componenti elettronici ad elevata stabilita consentono l impiego dei trasmettitori in applicazioni dove e richiesta la trasmissione del segnale su lunghe distanze o in sistemi intelligenti di regolazione. I trasmettitori di pressione TSA sono stati sviluppati principalmente per misure di pressioni nel campo della refrigerazione industriale, della climatizzazione ambientale, dei compressori e delle pompe. Sonoinoltre utilizzati per il monitoraggio ed il controllo in macchine automatiche ed in tutte le applicazioni industriali.