GEFRAN SPA - GEFF044856 TK-C-4-M-B02C-M-V 2130X000X00 - F044856

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Segnale d'uscita - 0-10 V
Collegamento elettrico - Connettore
Intervallo di misura - 0...200 Pa
Tensione di alimentazione - 24 V
Classe di precisione - 0.5
Confezione
1 PZ
EAN
2000007154988
Codice prodotto
GEFF044856
Cod. produttore
F044856
Produttore
GEF
Segnale d'uscita:
0-10 V
Collegamento elettrico:
Connettore
Intervallo di misura:
0...200 Pa
Tensione di alimentazione:
24 V
Classe di precisione:
0.5
Con sensore di temperatura:
no
Leggibile:
no
Adatto per l'acqua:
sì
Con display:
no
Massima sovrappressione:
2 kPa
Adatto per l'aria:
sì
Adatto per vapore:
no
Dimensione filettatura:
1/2 pollice
Adatto per i gas:
sì
Grado di protezione (IP):
IP65
Adatto per il petrolio:
no
Adatto per glicole:
sì
Antideflagrante:
no
Adatto per l'ammoniaca:
no
Elemento di misurazione:
Membrana
Altezza:
50 mm
Larghezza:
26.5 mm
Lunghezza del cavo:
0 m
Materiale del corpo:
Acciaio inossidabile


