GEFRAN SPA - GEFF042831 GQ-90-24-A-1-2 - F042831

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Apparecchio completo con base - sì
Con morsetti amovibili - sì
Adatto per installazione in serie - sì
Con indicatore a LED - sì
Confezione
1 PZ
EAN
2000007152328
Codice prodotto
GEFF042831
Cod. produttore
F042831
Produttore
GEF
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Apparecchio completo con base:
sì
Con morsetti amovibili:
sì
Adatto per installazione in serie:
sì
Con indicatore a LED:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Numero di fasi:
1
Tipologia:
Altro
Commutazione a punto neutro:
sì
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51:
90 A
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
44.5 mm
Altezza:
58 mm
Profondità:
27.5 mm


