pagina iniziale

FANTON - Multipresa FIDO 1,5m 3G1 spina S17, 6 prese P40, con interruttore e protezione da sovratensioni, colore bianco - 410240

copiacopia
FANTON - Multipresa FIDO 1,5m 3G1 spina S17, 6 prese P40, con interruttore e protezione da sovratensioni, colore bianco

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della scatola - Rettangolare

  • Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F) - 6

  • Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/5 (tipo E) - 0

  • Numero di prese Euro CEE7/16 - 0

  • Numero di prese per apparecchi freddi - 0

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8015450135792

Codice prodotto

F8410240

Cod. produttore

410240

Produttore

FME410240

Forma della scatola:

Rettangolare

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):

6

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/5 (tipo E):

0

Numero di prese Euro CEE7/16:

0

Numero di prese per apparecchi freddi:

0

Numero di prese standard danese (pin di messa a terra, type K):

0

Numero delle prese tipo bipasso (Italia):

6

Numero delle prese tipo P11 (Italia):

6

Numero di Prese tipo P17 (Italia):

6

Numero delle prese tipo NEMA:

0

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 13:

0

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 15:

0

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 23:

0

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 25:

0

Numero di prese multistandard universali:

6

Con interruttore on/off:

Interruttore differenziale:

No

Filtro di rete anti-interferenze:

No

Numero di prese, altre:

0

Numero di collegamenti USB:

0

Sovratensore:

Corrente nominale:

16 A

Sezione del filo:

1 mm²

Con coperchio:

No

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

No

Trattamento antibatterico:

No

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9003

Trasparente:

No

Grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK06

Lunghezza del cavo di alimentazione:

1.5 m

Inserto centrale ruotato:

Angolo inserto centrale ruotato:

45°

Temperatura di impiego:

-5÷35 °C

Compatibile con Apple HomeKit:

No

Compatibile con Google Assistant:

No

Compatibile con Amazon Alexa:

No

Supporto disponibile IFTTT:

No

Multipresa FIDO cavo 1,5 m. 3G1 H05VV-F spina a squadra italiana 2P+T 16A 6 prese bipasso italo/Schuko 2P+T 16A + interruttore bipolare luminoso + protezione sovratensioni, colore bianco