GEFRAN SPA - GEFF040345 GQ-50-24-A-1-3 - F040345

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 1
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Adatto per installazione in serie - sì
Commutazione a punto neutro - sì
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51 - 50 A
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
6013 Kg CO₂-eq
EAN
7449074957545
Codice prodotto
GEFF040345
Cod. produttore
F040345
Produttore
GEF
Numero di fasi:
1
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Adatto per installazione in serie:
sì
Commutazione a punto neutro:
sì
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51:
50 A
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Apparecchio completo con base:
sì
Con morsetti amovibili:
sì
Con indicatore a LED:
sì
Tipologia:
Altro
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
44.5 mm
Altezza:
58 mm
Profondità:
27.5 mm


