pagina iniziale

GEFRAN SPA - GEFF040210 GFXTERMO4-C-2-C - F040210

GEFRAN SPA
copiacopia
GEFRAN SPA - GEFF040210 GFXTERMO4-C-2-C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali del controller - 4

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Tensione di alimentazione - 24...24 V

  • Numero di ingressi analogici - 8

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007148499

Codice prodotto

GEFF040210

Cod. produttore

F040210

Produttore

GEF

Numero di canali del controller:

4

Grado di protezione (IP):

IP40

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione di alimentazione:

24...24 V

Numero di ingressi analogici:

8

Numero di uscite analogiche:

0

Numero di ingressi digitali:

2

Numero di uscite digitali:

8

Bus di comunicazione:

RS-485

Protocollo di comunicazione:

Modbus

Comunicazione tramite rame:

sì

Comunicazione tramite fibra ottica:

no

Comunicazione tramite wireless:

no

Indicatore a led degli ingressi:

sì

Protezione dei controlli locali:

sì

Indicatore a led delle uscite:

sì

Con display:

no

Antideflagrante:

no

Larghezza:

40 mm

Con collegamento PC:

sì

Montaggio su guide DIN:

sì

Montaggio frontale:

no

Modello fail-safe:

no

Profondità:

140 mm

Ampliabile:

no

Altezza:

140 mm

Funzionamento indipendente:

sì

Applicazioni standard disponibili:

no

Con piastra d'appoggio:

no

GFXTERMO4 e una unita multi-loop di regolazione in grado di gestire in totale indipendenza quattro anelli di processo. La configurazione delle risorse I/O , e estremamente rapida e flessibile, grazie ad un tool di programmazione che guida l utente nella scelta dei parametri. Ampia la dotazione base di I/O: – Quattro ingressi di processo – Quattro uscite di regolazione caldo – Due ingressi digitali – Due uscite di allarme inoltre come opzione sono disponibili: – Quattro ingressi analogici – Quattro uscite di regolazione freddo L adozione di due porte seriali indipendenti permette di ottenere una efficace capacita di comunicazione. Le due seriali adottate sono così definite: “bus locale” , che permette di creare una rete di GFXTERMO4 e di collegarli ad un pannello operatore o PC industriale. Adotta il protocollo Modbus RTU e raggiunge una velocita di 115 Kbps. “bus di campo” che permette l integrazione con architetture dove esistono gia dei bus di campo industriali quali: Profibus DP, CANopen, DeviceNet, Modbus RTU, Ethernet Modbus TCP. La presenza di “intelligenza” direttamente a bordo della scheda permette realizzare regolazione autonome ed affidabile sotto tutti i punti di vista. L installazione del dispositivo avviene su guida DIN o attraverso due viti M4.