GEFRAN SPA - GEFF036359 TU-K1C 2130X000XX0 - F036359
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Estensimetro
Tipo di interfaccia/connessione - Analogico
Altezza - 27 mm
Larghezza - 51 mm
Profondità - 24 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449073176138
Codice prodotto
GEFF036359
Cod. produttore
F036359
Produttore
GEF
Tipologia:
Estensimetro
Tipo di interfaccia/connessione:
Analogico
Altezza:
27 mm
Larghezza:
51 mm
Profondità:
24 mm
Diametro:
50 mm


