pagina iniziale

GEFRAN SPA - GEFF036308 GQ-50-48-D-0-0 - F036308

GEFRAN SPA
copiacopia
GEFRAN SPA - GEFF036308 GQ-50-48-D-0-0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 1

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Adatto per installazione in serie -

  • Commutazione a punto neutro -

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51 - 50 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

6013 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

2000007144866

Codice prodotto

GEFF036308

Cod. produttore

F036308

Produttore

GEF

Numero di fasi:

1

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Adatto per installazione in serie:

Commutazione a punto neutro:

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51:

50 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Apparecchio completo con base:

Con morsetti amovibili:

Con indicatore a LED:

Tipologia:

Altro

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

44.5 mm

Altezza:

58 mm

Profondità:

27.5 mm

Il rele a commutazione per passaggio di zero con uscita doppio scr in antiparallelo e il rele allo stato solido pi? usato nelle applicazioni industriali; puo essere infatti usato per carichi resistivi, induttivi e capacitivi. Il rele ?zero crossing? si attiva quando la tensione passa per il punto di zero e si disattiva quando la corrente passa per il punto di zero in funzione della presenza del segnale di comando sul circuito d ingresso. Questo rele e stato progettato per l uso in applicazioni che prevedono l esposizione a transitori elevati. Quando il rele e sottoposto a correnti elevate per un lungo periodo, e necessario assicurare un adeguata dissipazione e un appropriato collegamento elettrico tra i terminali del rele ed il carico. Sono disponibili accessori quali dissipatori, morsetti di segnale, varistori, fusibili, termostati e ventole, strip dissipanti adesive.