GEFRAN SPA - GEFF031984 TPS-4-V-B01M-T 2130X000X00 - F031984

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Segnale d'uscita - Altro
Collegamento elettrico - Connettore
Tensione di alimentazione - 24 V
Intervallo di misura - 0...1000 Pa
Classe di precisione - 0.15
Confezione
1 PZ
EAN
2000007138667
Codice prodotto
GEFF031984
Cod. produttore
F031984
Produttore
GEF
Segnale d'uscita:
Altro
Collegamento elettrico:
Connettore
Tensione di alimentazione:
24 V
Intervallo di misura:
0...1000 Pa
Classe di precisione:
0.15
Con sensore di temperatura:
no
Leggibile:
no
Con display:
no
Massima sovrappressione:
2 kPa
Adatto per l'aria:
sì
Adatto per l'acqua:
sì
Adatto per i gas:
sì
Adatto per glicole:
sì
Adatto per il petrolio:
no
Adatto per l'ammoniaca:
no
Adatto per vapore:
no
Materiale del corpo:
Acciaio inossidabile
Grado di protezione (IP):
IP65
Antideflagrante:
no
Dimensione filettatura:
1/2 pollice
Elemento di misurazione:
Membrana
Altezza:
55 mm
Larghezza:
26.5 mm
Lunghezza del cavo:
0 m


