pagina iniziale

OMRON ELECTRONICS - proximity- Sensore di prossimità. LITE. ind - E2BM18KN16M1B1

OMRON ELECTRONICS S.P.A.
copiacopia
OMRON ELECTRONICS - proximity- Sensore di prossimità. LITE. ind

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - -8888 mm

  • Altezza del sensore - -8888 mm

  • Lunghezza del sensore - 59 mm

  • Diametro del sensore - 18 mm

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583551671

Codice prodotto

GOE2BM18KN16M1B1

Cod. produttore

E2BM18KN16M1B1

Produttore

OMRE2BM18KN16M1B1

Larghezza del sensore:

-8888 mm

Altezza del sensore:

-8888 mm

Lunghezza del sensore:

59 mm

Diametro del sensore:

18 mm

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Allineato

Distanza di commutazione:

16 mm

Adatto per funzioni di sicurezza:

No

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite semiconduttori sicure:

0

Numero di uscite di contatto sicure:

0

Tipo di azionamento:

Bersaglio metallico

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Forma della scatola:

Cilindro, filettatura

Rivestimento scatola:

Nichelato

A cascata:

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello a

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

-8888 mA

Tensione di alimentazione:

10÷30 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

0 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

0 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

10÷30 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Frequenza di commutazione:

400 Hz

Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:

No

Materiale del corpo:

Metallo

Resistente alla pressione:

No

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Sensore di prossimità induttivo, M18, nichel-ottone, corpo corto, non schermato, 16 mm, DC, 3 fili, PNP, NA, connettore M12

Un prodotto OMRON ELECTRONICS

Scopri la serie OMRON ELECTRONICS