pagina iniziale

GEFRAN SPA - GEFF030993 TK-N-1-V-B25D-M-V 2130X000X00 - F030993

GEFRAN SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Segnale d'uscita - 0-10 V

  • Collegamento elettrico - Connettore

  • Intervallo di misura - 0...250 Pa

  • Tensione di alimentazione - 24 V

  • Classe di precisione - 0.5

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007137059

Codice prodotto

GEFF030993

Cod. produttore

F030993

Produttore

GEF

Segnale d'uscita:

0-10 V

Collegamento elettrico:

Connettore

Intervallo di misura:

0...250 Pa

Tensione di alimentazione:

24 V

Classe di precisione:

0.5

Con sensore di temperatura:

no

Leggibile:

no

Adatto per l'acqua:

sì

Con display:

no

Massima sovrappressione:

2 kPa

Adatto per l'aria:

sì

Adatto per vapore:

no

Dimensione filettatura:

1/2 pollice

Adatto per i gas:

sì

Grado di protezione (IP):

IP65

Adatto per il petrolio:

no

Adatto per glicole:

sì

Antideflagrante:

no

Adatto per l'ammoniaca:

no

Elemento di misurazione:

Membrana

Altezza:

58 mm

Larghezza:

26.5 mm

Lunghezza del cavo:

0 m

Materiale del corpo:

Acciaio inossidabile

I trasmettitori TK sono basati sul principio di misura estensimetrico a film spesso. I componenti elettronici ad elevata stabilita consentono l impiego dei trasmettitori in applicazioni dove e richiesta la trasmissione del segnale su lunghe distanze o insistemi intelligenti di regolazione. I trasmettitori di pressione TK sono stati sviluppati principalmente per misure di pressioni nel campo dell oleodinamica, pneumatica e circuiti idraulici. Sono inoltre utilizzati nei campi della tecnica e misura di processo.