pagina iniziale

GEFRAN SPA - GEFF030918 GFX4-60-0-1-0-0 - F030918

GEFRAN SPA
copiacopia
GEFRAN SPA - GEFF030918 GFX4-60-0-1-0-0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Apparecchio completo con base -

  • Con morsetti amovibili -

  • Adatto per installazione in serie -

  • Con indicatore a LED -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3402 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

2000004935658

Codice prodotto

GEFF030918

Cod. produttore

F030918

Produttore

GEF

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Apparecchio completo con base:

Con morsetti amovibili:

Adatto per installazione in serie:

Con indicatore a LED:

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Numero di fasi:

4

Tipologia:

Altro

Commutazione a punto neutro:

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

24...530 V

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51:

32 A

Grado di protezione (IP):

IP20

GFX4 e una unita di regolazione da retroquadro, per la gestione di potenza elettrica. Ogni unita gestisce quattro anelli di controllo indipendenti. E una unita estremamente compatta pur riunendo diversi elementi tipici di un quadro elettrico quali: regolatore gruppo statico trasformatori amperometrici portafusibili sezionatori (opzione) Cio si traduce in un risparmio di spazio e di tempo per il cablaggio. Dal punto di vista funzionale, GFX4 e composto da: microprocessore per il controllo dei processi ingressi analogici/digitali uscite analogiche/digitali porte di comunicazione gruppo statico integrato portafusibili sezionatori (opzione) Il microprocessore gestisce in totale autonomia i quattro anelli di regolazione, fornendo un pacchetto esteso di informazioni diagnostiche, tra cui la corrente assorbita dai carichi, lo stato di funzionamento delle zone, la situazione degli allarmi. L eventuale modifica del funzionamento avviene attraverso l impostazione di semplici parametri. La selezione avviene attraverso un tool software che guida l utente alla scelta dei parametri per una corretta configurazione. Elevata la capacita di comunicazione dell unita con i classici protagonisti dell automazione (PLC, pannelli operatori, PC Industriali, ecc?), grazie ad unaporta di comunicazione, sempre presente, con protocollo Modbus RTU. Inoltre come opzione e ordinabile una seconda porta configurabile con i pi? diffusi bus di campo: Profibus DP, CANopen, DeviceNet, Modbus RTU, Modbus TCP. Il prodotto e fornito con una configurazione di fabbrica, che e possibile modificare in maniera semplice e rapida. In particolare risulta estremamente flessibile l attribuzione alle uscite di funzioni diverse da quelle di fabbrica.