pagina iniziale

GEFRAN SPA - GEFF029839 GFX-S2-15/230-0-0-00-P-C0 - F029839

GEFRAN SPA
copiacopia
GEFRAN SPA - GEFF029839 GFX-S2-15/230-0-0-00-P-C0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074207770

Codice prodotto

GEFF029839

Cod. produttore

F029839

Produttore

GEF

Controllo di potenza | GFX | Controllore di potenza singolo PID fino a 120A, master/slave | Caratteristiche Principali: Per il controllo di carichi resistivi, da 25 Ampere fino a 120 Ampere Tre versioni: - MASTER - unita autonoma di termoregolazione ecomunicazione - SLAVE - unita autonoma di termoregolazione - ESPANSIONE - per carichi trifase - SSR (Solid State Rele) zero crossing - Tensione nominale: 480Vac rms, 50-50Hz - Corrente nominale (AC1): 25A, 40A, 60A, 90A, 120A - Protezione: IP20 - Montaggio: barra DIN e pannello - Ingresso temperatura universale, accuratezza 0,2% - Ingresso digitale configurabile - Uscita logica o rele "raffreddamento" - Rilevazione corrente di carico con TA integrato - PID caldo/freddo, selezione fluido di raffreddamento, self-tuning, auto-tuning, soft-start - 4 allarmi generici, allarmi LBA ed HB - 2 uscite rele configurabili - Seriale: RS485 optoisolata protocollo seriale Modbus RTU -Bus di campo: PROFIBUS DP, CANopen