pagina iniziale

IME - RQ72FI - Frequenzimetro - AN2725

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Con morsetti amovibili - No

  • Alimentazione elettrica esterna necessaria - No

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC

  • Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 440 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826008887

Codice prodotto

TCAN2725

Cod. produttore

AN2725

Produttore

IMSAN2725

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con morsetti amovibili:

No

Alimentazione elettrica esterna necessaria:

No

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

440 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

440 V

Tensione di alimentazione DC:

0 V

Intervallo di misura della tensione:

440 V

Campo di misura di frequenza:

45÷55 Hz

Soglia di intervento per frequenza:

45÷55 Hz

Min. ritardo all'eccitazione impostabile:

0 s

Max. ritardo all'eccitazione ammesso:

0 s

Min. ritardo alla diseccitazione impostabile:

0 s

Max. ritardo alla diseccitazione ammesso:

0 s

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

440 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

440 V

Tensione d'esercizio in DC:

0 V

Tensione di commutazione nominale:

0 A

Larghezza:

72 mm

Altezza:

72 mm

Profondità:

69 mm

RQ72FI - Frequenzimetro - Formato: 72x72mm - Tensione: 440V - Scala: 45÷65 Hz