GEFRAN SPA - GEFF028816 2400-0-W-4R-0-1 - F028816

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449073370345
Codice prodotto
GEFF028816
Cod. produttore
F028816
Produttore
GEF
Visualizzatore / intercettatore veloce a microprocessore formato 96 x 48 (1/8 DIN). Realizzato con tecnologia SMT fornisce un?interfaccia operatore estremamente completa, con livello di protezione IP54 (IP65 con calotta di protezione).Il frontale e dotato di tastiera a membrana con 6 tasti, di un display a led da 5 cifre per la visualizzazione della variabile di processo e dei parametri.Lo strumento e adattato per l?acquisizione di segnali con elevata velocita di variazione.Dispone di due ingressi analogici principali che permettono molte applicazioni incluse misure differenziali.Gli ingressi sono configurabili da tastiera e possono accettare segnali lineari standard (anche linearizzabili custom), da sonde di prssione, celle di carico, potenziometri, TC,RTD.Sono inoltre disponibili ulteriori due ingressi analogici per segnali lineari e due ingressi digitali per funzioni quali reset memoria allarmi, reset memoria di picco, controllo calibrazione, hold, selezione soglie allarmi.Le uscite, fino a 4, sono del tipo a rele o logica.La loro funzione e configurabile.Lo strumento gestisce funzioni quali la memorizzazione dei valori di picco massimo, picco minimo, picco picco.e disponibile un? uscita analogica (opz.) optoisolata per la ritrasmissione del valore di ingresso o dei valori di picco.Allarmi 4 (10) soglie di intercettazione completamente configurabili.Funzione ?failsafe? selezionabile.Espansione MD8 in sostituzione delle uscite 3 e 4, con ulteriori 8 soglie di intercettazione.Comunicazione digitaleCome opzione lo strumento dispone di interfaccia seriale RS485 2/4 fili con protocollo MODBUS RTU, mediante la quale e possibile accedere ai parametri dello strumento, oppure si pu? scegliere l?opzione Profibus DP (slave). Configurazione La procedura di programmazione dello strumento e facilitata dalla struttura a men?, con diversi livelli di configurazione per permettere una rapida e semplice ricerca dei dati.


