GEFRAN SPA - GEFF028722 TPSA-E-4-V-B35D-T-V 2130X000F00 - F028722

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Segnale d'uscita - 4-20 mA
Collegamento elettrico - Connettore
Tensione di alimentazione - 24 V
Intervallo di misura - 0...350 Pa
Classe di precisione - 0.1
Confezione
1 PZ
EAN
2000007134485
Codice prodotto
GEFF028722
Cod. produttore
F028722
Produttore
GEF
Segnale d'uscita:
4-20 mA
Collegamento elettrico:
Connettore
Tensione di alimentazione:
24 V
Intervallo di misura:
0...350 Pa
Classe di precisione:
0.1
Con sensore di temperatura:
no
Leggibile:
no
Con display:
no
Massima sovrappressione:
2 kPa
Adatto per l'aria:
sì
Adatto per l'acqua:
sì
Adatto per i gas:
sì
Adatto per glicole:
sì
Adatto per il petrolio:
no
Adatto per l'ammoniaca:
no
Adatto per vapore:
no
Materiale del corpo:
Acciaio inossidabile
Grado di protezione (IP):
IP65
Antideflagrante:
no
Dimensione filettatura:
1/2 pollice
Elemento di misurazione:
Membrana
Altezza:
55 mm
Larghezza:
26.5 mm
Lunghezza del cavo:
0 m


