pagina iniziale

GEFRAN SPA - GEFF027025 TC1-A-2-J-5-A-I 050X000X00200XA - F027025

GEFRAN SPA
copiacopia
GEFRAN SPA - GEFF027025 TC1-A-2-J-5-A-I 050X000X00200XA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076717109

Codice prodotto

GEFF027025

Cod. produttore

F027025

Produttore

GEF

termocoppia per materie plastiche: Mod.: TC1 (singolo elemento) modello: senza raccordo elemento + giunto caldo: singolo a massa tipo elemento:Fe -Cu/Ni Cavo (Standard a norma DIN):TTS (2x0,25mm) Materiale guaina: Acciaio Inox Diametro guaina (mm): 6 lunghezza cavo L (dm):50 dm tipo di connettore:nessun connettore armatura:nessuna guaina lunghezza immersione Li (mm): 200 mm certificati: nessuno