GEFRAN SPA - GEFF024418 W30-6-M-P10M-1-4-0 2130X000X00 - F024418

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Segnale d'uscita - 4-20 mA
Collegamento elettrico - Connettore
Intervallo di misura - 0...689 Pa
Tensione di alimentazione - 24 V
Classe di precisione - 0.25
Confezione
1 PZ
EAN
2000007129740
Codice prodotto
GEFF024418
Cod. produttore
F024418
Produttore
GEF
Segnale d'uscita:
4-20 mA
Collegamento elettrico:
Connettore
Intervallo di misura:
0...689 Pa
Tensione di alimentazione:
24 V
Classe di precisione:
0.25
Con sensore di temperatura:
no
Leggibile:
no
Adatto per l'acqua:
sì
Con display:
no
Massima sovrappressione:
2 kPa
Adatto per l'aria:
sì
Adatto per vapore:
sì
Dimensione filettatura:
1/2 pollice
Adatto per i gas:
sì
Grado di protezione (IP):
IP65
Adatto per il petrolio:
no
Adatto per glicole:
sì
Antideflagrante:
no
Adatto per l'ammoniaca:
no
Elemento di misurazione:
Membrana
Altezza:
73.5 mm
Larghezza:
26.5 mm
Lunghezza del cavo:
0 m
Materiale del corpo:
Acciaio inossidabile


