GEFRAN SPA - GEFF024294 TR1-B-2-B-5-A-I-B-2 060X000X00250XX


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449070309607
Codice prodotto
GEFF024294
Cod. produttore
F024294
Produttore
GEF
termoresist. materie plastiche: Mod.: TR1 (singolo elemento) modello: con raccordo a compresione scorrevole elemento + numero fili:Singolo 3 fili classe precisione:Pt100 classe B (1 DIN) Cavo (Standard a norma DIN):TTS (0,35 mm) Materiale guaina: AcciaioInox Diametro guaina (mm): 6 filettatura raccordo:G 1\4 Materiale raccordo: AISI 303 lunghezza cavo (dm):60 dm tipo di connettore:nessun connettore armatura:nessuna guaina lunghezza immersione Li (mm): 250 mm certificati: nessuno