pagina iniziale

GEFRAN SPA - GEFF022431 TC1M-A-1-K-5-F-I 030X000X00100XX - F022431

GEFRAN SPA
copiacopia
GEFRAN SPA - GEFF022431 TC1M-A-1-K-5-F-I 030X000X00100XX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078090156

Codice prodotto

GEFF022431

Cod. produttore

F022431

Produttore

GEF

termocoppia in ossido minerale: Mod.: TC1M (singolo elemento) modello: senza raccordo elemento + giunto caldo: singolo isolato tipo elemento:Ni/Cr - Ni/Al Cavo (Standard a norma DIN):TTS (2x0,25mm) Materiale guaina: INCONEL 600 Diametro guaina (mm): 6 lunghezza cavo L (dm):30 dm tipo di connettore:nessun connettore armatura:nessuna guaina lunghezza immersione Li (mm): 100 mm certificati: nessuno