pagina iniziale

GEFRAN SPA - GEFF021928 ME2-6-M-P75C-1-4-D 2130X000X00 - F021928

GEFRAN SPA
copiacopia
GEFRAN SPA - GEFF021928 ME2-6-M-P75C-1-4-D 2130X000X00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Segnale d'uscita - 4-20 mA

  • Collegamento elettrico - Connettore

  • Intervallo di misura - 0...517 Pa

  • Tensione di alimentazione - 24 V

  • Classe di precisione - 0.25

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007127401

Codice prodotto

GEFF021928

Cod. produttore

F021928

Produttore

GEF

Segnale d'uscita:

4-20 mA

Collegamento elettrico:

Connettore

Intervallo di misura:

0...517 Pa

Tensione di alimentazione:

24 V

Classe di precisione:

0.25

Con sensore di temperatura:

sì

Leggibile:

no

Adatto per l'acqua:

sì

Con display:

no

Massima sovrappressione:

2 kPa

Adatto per l'aria:

sì

Adatto per vapore:

sì

Dimensione filettatura:

1/2 pollice

Adatto per i gas:

sì

Grado di protezione (IP):

IP65

Adatto per il petrolio:

no

Adatto per glicole:

sì

Antideflagrante:

no

Adatto per l'ammoniaca:

no

Elemento di misurazione:

Membrana

Altezza:

73.5 mm

Larghezza:

26.5 mm

Lunghezza del cavo:

0 m

Materiale del corpo:

Acciaio inossidabile

I sensori di Melt Gefran serie ME sono trasmettitori di pressione concepiti per lavorare in ambienti ad alta temperatura ed espressamente progettati per la misura della pressione di melt e disponibili esclusivamente per l utilizzo in impianti o utensiliindustriali fissi di grandi dimensioni, tipicamente gli estrusori, o per apparecchiature da laboratorio B to B per fini di R&D ai sensi della Direttiva Europea 2011/65/UE (vedi nota informativa RoHS II). La caratteristica fondamentale e quella di poter leggere la pressione del media fino a temperature di 400 C. Il principio costruttivo si basa sulla trasmissione idraulica della pressione; il trasferimento della sollecitazione meccanica avviene tramite un liquido di trasmissione incomprimibile. La tecnologia estensimetrica consente di trasdurre la grandezza fisica pressione, in segnale elettrico.