pagina iniziale

GEFRAN SPA - GEFF021924 TR6-D-2-B-C-C-I-B-2 000X000X00150XA - F021924

GEFRAN SPA
copiacopia
GEFRAN SPA - GEFF021924 TR6-D-2-B-C-C-I-B-2 000X000X00150XA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077569356

Codice prodotto

GEFF021924

Cod. produttore

F021924

Produttore

GEF

termometri a resistenza: Mod.:TR6 modello: Con raccordo inox sottotesta elemento + giunto caldo: Singolo 3 fili classe di precisione:Pt100 classe B (1 DIN) testa di connessione: DIN B Materiale guaina: AISI 316 Diametro guaina (mm): 6 filettatura raccordo:G 1/4 ''A''=12mm Materiale raccordo: Inox serie 300 lunghezza immersione Li (mm): 150 mm certificati: attestato di conformità