pagina iniziale

GEFRAN SPA - GEFF021501 W30-6-M-B07C-1-4-0 2130X000X00 - F021501

GEFRAN SPA
copiacopia
GEFRAN SPA - GEFF021501 W30-6-M-B07C-1-4-0 2130X000X00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Segnale d'uscita - 4-20 mA

  • Collegamento elettrico - Connettore

  • Intervallo di misura - 0...700 Pa

  • Tensione di alimentazione - 24 V

  • Classe di precisione - 0.25

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007126954

Codice prodotto

GEFF021501

Cod. produttore

F021501

Produttore

GEF

Segnale d'uscita:

4-20 mA

Collegamento elettrico:

Connettore

Intervallo di misura:

0...700 Pa

Tensione di alimentazione:

24 V

Classe di precisione:

0.25

Con sensore di temperatura:

no

Leggibile:

no

Adatto per l'acqua:

sì

Con display:

no

Massima sovrappressione:

2 kPa

Adatto per l'aria:

sì

Adatto per vapore:

sì

Dimensione filettatura:

1/2 pollice

Adatto per i gas:

sì

Grado di protezione (IP):

IP65

Adatto per il petrolio:

no

Adatto per glicole:

sì

Antideflagrante:

no

Adatto per l'ammoniaca:

no

Elemento di misurazione:

Membrana

Altezza:

73.5 mm

Larghezza:

26.5 mm

Lunghezza del cavo:

0 m

Materiale del corpo:

Acciaio inossidabile

I sensori di Melt Gefran serie W3 sono trasduttori di pressione concepiti per l utilizzo in ambienti ad alta temperatura. La caratteristica fondamentale e quella di poter leggere la pressione del media fino a temperature di 315 C.