pagina iniziale

GEFRAN SPA - GEFF020988 TR6M-B-2-B-C-C-I-B-2 000X000X00100XX - F020988

GEFRAN SPA
copiacopia
GEFRAN SPA - GEFF020988 TR6M-B-2-B-C-C-I-B-2 000X000X00100XX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

termometri a resistenza: in ossido minerale Mod.:TR6M modello: Con raccordo a compressione sc elemento + numero fili:Singolo 3 fili classe di precisione:Pt100 classe B (1 DIN) testa di connessione: DIN B Materiale guaina: AISI 316 Diametro guaina (mm): 6filettatura raccordo:G 1/4 ''A''=12mm Materiale raccordo: Inox serie 300 lunghezza immersione Li (mm): 100 mm certificati: nessuno