pagina iniziale

GEFRAN SPA - GEFF019610 TR6-A-2-B-C-A-K 000X000X00200XA - F019610

GEFRAN SPA
copiacopia
GEFRAN SPA - GEFF019610 TR6-A-2-B-C-A-K 000X000X00200XA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073172659

Codice prodotto

GEFF019610

Cod. produttore

F019610

Produttore

GEF

termometri a resistenza: Mod.:TR6 modello: Senza raccordo elemento + giunto caldo: Singolo 3 fili classe di precisione:Pt100 classe B (1 DIN) testa di connessione: DIN B Materiale guaina: AISI 304 Diametro guaina (mm): 10 lunghezza immersione Li (mm): 200 mm certificati: attestato di conformità