pagina iniziale

GEFRAN SPA - GEFF019532 TR6-A-1-A-B-A-I 000X000X01000XX - F019532

GEFRAN SPA
copiacopia
GEFRAN SPA - GEFF019532 TR6-A-1-A-B-A-I 000X000X01000XX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076209819

Codice prodotto

GEFF019532

Cod. produttore

F019532

Produttore

GEF

termometri a resistenza: Mod.:TR6 modello: Senza raccordo elemento + giunto caldo: Singolo 2 fili classe di precisione:Pt100 classe A (1/2 DIN) testa di connessione: DIN J Materiale guaina: AISI 304 Diametro guaina (mm): 6 lunghezza immersione Li (mm): 1.000 mm certificati: nessuno