SCHNEIDER ELECTRIC - 4 anelli di sollevamento Prisma P - LVS08700
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Anello per trasporto
Larghezza - 54 mm
Altezza - 73 mm
Profondità - 30 mm
Materiale - Metallo
Confezione
1 PZ
EAN
3606481869876
Codice prodotto
TELVS08700
Cod. produttore
LVS08700
Produttore
SNRLVS08700
Tipologia:
Anello per trasporto
Larghezza:
54 mm
Altezza:
73 mm
Profondità:
30 mm
Materiale:
Metallo
Colore:
Altro
L'anello di sollevamento è un accessorio fondamentale per gli armadi della serie PrismaSeT P. Questo set di quattro anelli di sollevamento è progettato specificamente per gli armadi. gli anelli di sollevamento sono facili da installare e richiedono il minimo sforzo e tempo. Protezione contro getti d'acqua a bassa pressione da tutte le direzioni.
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


