pagina iniziale

GEFRAN SPA - GEFF018446 TR1-B-2-B-5-A-I-B-1 050X000X00100XX - F018446

GEFRAN SPA
copiacopia
GEFRAN SPA - GEFF018446 TR1-B-2-B-5-A-I-B-1 050X000X00100XX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079552493

Codice prodotto

GEFF018446

Cod. produttore

F018446

Produttore

GEF

termoresist. materie plastiche: Mod.: TR1 (singolo elemento) modello: con raccordo a compresione scorrevole elemento + numero fili:Singolo 3 fili classe precisione:Pt100 classe B (1 DIN) Cavo (Standard a norma DIN):TTS (0,35 mm) Materiale guaina: AcciaioInox Diametro guaina (mm): 6 filettatura raccordo:G 1\4 Materiale raccordo: ottone nichelato lunghezza cavo (dm):50 dm tipo di connettore:nessun connettore armatura:nessuna guaina lunghezza immersione Li (mm): 100 mm certificati: nessuno