pagina iniziale

GEFRAN SPA - GEFF017948 TR1-A-2-B-5-A-I 050X000X00100XX - F017948

GEFRAN SPA
copiacopia
GEFRAN SPA - GEFF017948 TR1-A-2-B-5-A-I 050X000X00100XX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079440608

Codice prodotto

GEFF017948

Cod. produttore

F017948

Produttore

GEF

termoresist. materie plastiche: Mod.: TR1 (singolo elemento) modello: senza raccordo elemento + numero fili:Singolo 3 fili classe precisione:Pt100 classe B (1 DIN) Cavo (Standard a norma DIN):TTS (0,35 mm) Materiale guaina: Acciaio Inox Diametro guaina (mm): 6 lunghezza cavo (dm):50 dm tipo di connettore:nessun connettore armatura:nessuna guaina lunghezza immersione Li (mm): 100 mm certificati: nessuno