pagina iniziale

GEFRAN SPA - GEFF015208 TC8-A-3-K-C-B-Q 000X000X00900XX - F015208

GEFRAN SPA
copiacopia
GEFRAN SPA - GEFF015208 TC8-A-3-K-C-B-Q 000X000X00900XX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079700368

Codice prodotto

GEFF015208

Cod. produttore

F015208

Produttore

GEF

termocoppia per l'industria: siderurgica Mod:TC8 modello: Senza connessioni elemento + giunto caldo: Doppio isolato Tipo di elemento: Ni/Cr - Ni/Al testa di connessione: DIN B Materiale guaina: AISI 310 Diametro guaina (mm): 21,3 (1/2'') lunghezza immersione Li (mm): 900 mm certificati: nessuno