GEFRAN SPA - GEFF014055 TC6-B-1-J-C-C-I-D-1 000X000X00200XX - F014055

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
termocoppia: Mod.:TC6 modello: Con raccordo a compressione sc elemento + giunto caldo: Singolo isolato Tipo di elemento: Fe - Cu/Ni testa di connessione: DIN B Materiale guaina: AISI 316 Diametro guaina (mm): 6 filettatura raccordo:G 1/2 ''A''=15mm Materiale raccordo: Ottone nichelato lunghezza immersione Li (mm): 200 mm certificati: nessuno


